Szögesdrótok menettel Mecaline 734404

BRASS HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:734404
Rubix:10172860
EAN:3660338022258
TAPERED MALE HOSETAIL - BRASS Execution Tapered 4  - 1/4 - R

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérőr1/4 ''
Belső metrikus cső átmérő4 mm

Termék leírás : 734404 - TAPERED MALE HOSETAIL BRASS EXECUTION TAPERED 4 1/4 R


Material: Brass. BSP Taper thread (R). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérőr1/4 ''
Belső metrikus cső átmérő4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre