Szögesdrótok menettel Parker 27SFTF19SXN

Rectus Quick coupling, European Profile ND 10 (Series 27, Series 1700, Series 1727)

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Parker:27SFTF19SXN
Rubix:340182
gyártó:27SFTF19SXN
EAN:4039747123990
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő19 ''
Belső metrikus cső átmérő19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Tengelykapcsolók 27SFTF19SXN [RECTUS]


Parker's 1/2" universal industrial coupling with standard European profile for use with large pneumatic consumers.

Coupling system with single-hand operation. UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. The series stands out for its robust design (steel sleeve), extremely high flow and long service life even with the harshest use. The collar design minimises damage to the valve body.


Markets:

- Machinery Construction

- Trade

- Automotive

- Life Science

- Process

- Food & Beverage

- Aerospace

- Mobile Hydraulics

- Industrial


Features/Benefits:

- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop

- Higher working pressure compared to competitve products

- Single-hand operation for easy and fast connection


Applications:

- Pneumatic Power Tools

- Assembly Lines

- Air compressors

- Fluid Transfer

- Labotory Gas Supply

- Cooling of Electronic Components

- Food and chemical processing

- Water and coolant lines

- Thermal Management

Connection Size: 19 mm
Connection Type: Hose Barb
Coupling Half: Plug
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Materials Of Construction: Steel, Nickel-plated
Version: Single Shut-Off

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérő19 ''
Belső metrikus cső átmérő19 mm
Max. hőfok100 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre