Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R166529323
BSHP b. runner block FKS, standard, steel, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R166529323
Rubix:10011399



Termék leírás : R166529323 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-FKS-C0-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 70 mm |
| Hossz | 67 mm |
| Tervezési méret | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
