Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165139320
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165139320
Rubix:377800



Termék leírás : BOSHREX golyós kocsi KWD-035-FNS-H-C0, 35-ös méret, H pontossági osztály, 110.5x100x48 mm – R165139320
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-FNS-C0-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 17 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 100 mm |
| Hossz | 110.5 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
