Görgő/golyós vezetőblokk THK SHS-25-V-SS (C1-GK)
THK guide car
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
THK:SHS-25-V-SS (C1-GK)
Rubix:629187




Dokumentumok
Termék leírás : Vezetoblokk SHS-25-V-SS (C1-GK)
THK guide car
SHS model range carriage with ball chain and 4 threaded holes, can be screwed from above. Slight preload. Accuracy class N made of steel with end seal, side seal and interior seal
Technikai információk
Jellemzők
| Előtöltés | -8/0;-14/-8 µm |
|---|---|
| Szélesség | 48 mm |
| Hossz | 92 mm |
| Magasság sínen | 36 mm |
| Tervezési méret | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
