Görgő/golyós vezetőblokk INA KWVE55-B-S-V1-G3
Görgő/golyós vezetőblokk INA
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:KWVE55-B-S-V1-G3
Rubix:10014245
gyártó:0202244350240
EAN:4054366346490

Termék leírás : KWVE55-B-S-V1-G3 [INA]
Ball row pads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4492 g |
|---|---|
| Szélesség | 173.6 mm |
| Hossz | 100 mm |
| Magasság sínen | 70 mm |
| Tervezési méret | 55 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre