Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165171420
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165171420
Rubix:439076



Termék leírás : R165171420 [REXROTH]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-FNS-C1-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11 g |
|---|---|
| Előtöltés | c1 µm |
| Szélesség | 90 mm |
| Hossz | 97.7 mm |
| Tervezési méret | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
