Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165121422
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165121422
Rubix:92981



Termék leírás : BOSCH REXROTH lineáris kocsi KWD-025-FNS-N-C1, 25-ös méret, N pontossági osztály – R165121422
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-FNS-C1-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 65 g |
|---|---|
| Előtöltés | c1 µm |
| Szélesség | 70 mm |
| Hossz | 86.2 mm |
| Tervezési méret | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre