Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R166531322
BSHP b. runner block FKS, standard, steel, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R166531322
Rubix:10011992



Termék leírás : R166531322 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-FKS-C1-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12 g |
|---|---|
| Előtöltés | c1 µm |
| Szélesség | 100 mm |
| Hossz | 84.9 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
