Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165132322
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165132322
Rubix:10012005



Termék leírás : R165132322 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-FNS-C2-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 16 g |
|---|---|
| Előtöltés | c2 µm |
| Szélesség | 100 mm |
| Hossz | 110.5 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
