Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165139322
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165139322
Rubix:10012003



Termék leírás : R165139322 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-FNS-C0-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 16 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 100 mm |
| Hossz | 110.5 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
