Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165189320
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165189320
Rubix:10006902



Termék leírás : R165189320
B. RUNNER BLOCK CS KWD-020-FNS-C0-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 45 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 63 mm |
| Hossz | 75 mm |
| Tervezési méret | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
