Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165172220
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165172220
Rubix:10012036



Termék leírás : R165172220 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-FNS-C2-P-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11 g |
|---|---|
| Előtöltés | c2 µm |
| Szélesség | 90 mm |
| Hossz | 97.7 mm |
| Tervezési méret | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre