Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165182320
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165182320
Rubix:10012131



Termék leírás : R165182320 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-020-FNS-C2-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 45 g |
|---|---|
| Előtöltés | c2 µm |
| Szélesség | 63 mm |
| Hossz | 75 mm |
| Tervezési méret | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
