Görgő/golyós vezetőblokk THK HSR-15-R-SS (CK-GK)
THK guide car
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
THK:HSR-15-R-SS (CK-GK)
Rubix:10012724





Műszaki összefoglalás
| Előtöltés | -4/2;-12/-4 µm |
|---|---|
| Szélesség | 34 mm |
| Hossz | 56.6 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : HSR-15-R-SS (CK-GK) [THK]
THK guide car
HSR-R model range full-spherical type carriage with 4 threaded holes, can be screwed from above as well as narrowed along its total width, low load rating. Without preload. Accuracy class N made of steel with end seal, side seal and interior seal
Technikai információk
Jellemzők
| Előtöltés | -4/2;-12/-4 µm |
|---|---|
| Szélesség | 34 mm |
| Hossz | 56.6 mm |
| Magasság sínen | 28 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre