Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R163121421
BSHP ball bearing carriage SNS, aluminium, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R163121421
Rubix:10012085



Termék leírás : R163121421 [BOSHREX]
BALL BEARING CARRIAGE KWD-025-FNS-C1-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Előtöltés | c1 µm |
| Szélesség | 70 mm |
| Hossz | 86.2 mm |
| Tervezési méret | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
