Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R201132390
BSHP high-speed b. runner block SNS, steel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R201132390
Rubix:10006772



Termék leírás : R201132390
B. RUNNER BLOCK HS KWD-035-SNS-C2-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 125 g |
|---|---|
| Előtöltés | c2 µm |
| Szélesség | 70 mm |
| Hossz | 110.5 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
