Tapadókorongok és puha tapadókorongok SMC ZPB1K10

BUFFER

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ZPB1K10
Rubix:10502879
gyártó:ZPB1K10
EAN:3618036456585

Műszaki összefoglalás

Alakkerek

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Vákuum korong ZPB1K10 [SMC]


SMC's series ZP, ZP2 and ZP3 vacuum pads offer a complete line of pad options to meet all of your handling and transfer needs. A wide range of sizes, shapes and materials allow design engineers the flexibility to choose the appropriate pad configuration, making the ZP, ZP2, and ZP3 suitable for a variety of routine and unusual lifting applications

Erősségek

•Vacuum pad with locking ring
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Six different materials available

Alkalmazások

Lifting Application

Technikai információk


Jellemzők
Alakkerek
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre