Referencia
Elesa+Ganter:DVA.4-20-20-M6-18-55
Rubix:457444
gyártó:412746
EAN:4045525597167



Termék leírás : Íves tartók DVA.4-20-20-M6-18-55
Buffers GN 352 are used as end-stop buffers, e.g. for conveyor trolleys. They absorb most of the kinetic energy developing on impact. They act as dampers and prevent damaging shock and rebound. They also act as sound dampers. These buffers are also used as levelling feet.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 13 g |
|---|---|
| Átmérő | 20 mm |
| Magasság | 20 mm |
| Keménységérték | 55 shore a |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
