Speciális alakú tartók Elesa+Ganter DVA.4-40-20-M8-23-55

Buffers, Steel

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Elesa+Ganter:DVA.4-40-20-M8-23-55
Rubix:457454
gyártó:412831
EAN:4045525597259
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő40 mm
Magasság20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Íves tartók DVA.4-40-20-M8-23-55


Buffers GN 352 are used as end-stop buffers, e.g. for conveyor trolleys. They absorb most of the kinetic energy developing on impact. They act as dampers and prevent damaging shock and rebound. They also act as sound dampers. These buffers are also used as levelling feet.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg52 g
Átmérő40 mm
Magasság20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre