Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 858817

BULKHEAD - UNION STRAIGHT

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:858817
Rubix:10172029
EAN:3660338138874
BULKHEAD STRAIGHT FITTING Material Polymer - 16

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 858817 - BULKHEAD STRAIGHT FITTING MATERIAL POLYMER - 16


Nickel Plated Brass Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 116
Hossz51.2 mm
Min. hőfok-20 °C
Színezüst
Csatlakozás 216
Max. hőfok80 °C
Üzemi nyomás15 bar
Metrikus külső csőátmérő16 mm
Metrikus külső csőátmérő 216 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre