Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2E23-00NJ

Bulkhead Union

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:KQ2E23-00NJ
Rubix:10250828
gyártó:KQ2E23-00NJ
EAN:3618036067194
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., átvezeto, 2x3,2mm, KQ2E23-00NJ


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Bulkhead union.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 3.2
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: J (Interchangeable with KJE Series)
Release Button: Round Type

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4 g
Csatlakozás 13.2
Csatlakozás 23.2
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre