Hengeres foglalat INA EGB0305-E40-Y

Bush

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:EGB0305-E40-Y
Rubix:573285
gyártó:0703837150000
EAN:4012802760330
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő3 mm
Külső átmérő4.5 mm
Szélesség5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA 703837150000


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Erősségek

E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.

Alkalmazások

For smooth bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg0,29 g
Belső átmérő3 mm
Külső átmérő4.5 mm
Szélesség5 mm
Sorozategb..-e40
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre