Referencia
Igus:XSM-3236-30
Rubix:581908
Termék leírás : IGUS XSM-3236-30
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 36 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 36 mm |
| Szélesség | 30 mm |