Referencia
Igus:GSM-0507-10
Rubix:587545
Termék leírás : IGUS GSM-0507-10
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 7 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 7 mm |
| Szélesség | 10 mm |