Referencia
Igus:XSM-5055-40
Rubix:581138
Termék leírás : IGUS XSM-5055-40
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 40 mm |