Referencia
Igus:JFM-2528-21
Rubix:273046
Termék leírás : Siklócsapágyak JFM-2528-21 [IGUS]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 28 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 28 mm |
| Szélesség | 21 mm |