Hengeres foglalat SKF PCM 151715 E

Bushings, thrust washers and strips

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:PCM 151715 E
Rubix:431550
EAN:7316572196458
SKF PLAIN BUSH BEARING PCM 151715 E

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő17 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF PCM 151715 E siklócsapágy persely


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5,4 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő17 mm
Szélesség15 mm
Sorozatpcm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre