Referencia
SKF:PWM 202430
Rubix:541368
gyártó:17886
EAN:7316571102238


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 50.012 mm |
Termék leírás : SKF PWM 202430 siklócsapágy persely
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30x24x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6,8 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 50.012 mm |
| Sorozat | pwm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre