Hengeres foglalat SKF PWM 809080

Bushings, thrust washers and strips

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:PWM 809080
Rubix:543018
gyártó:17977
EAN:7316571124452
SKF PLAIN BEARING FW PWM 809080

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség50.052 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF PWM 809080 siklócsapágy persely


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)80x90x80 mm
Logisztikai Tömeg192 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség50.052 mm
Sorozatpwm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre