Referencia
SKF:PSM 253020 A51
Rubix:41877
gyártó:160613
EAN:7316571789712


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : SKF PSM 253020 A51 siklócsapágy persely
SKF sintered bronze straight (cylindrical) bushings are suitable for rotating, oscillating and linear movements, and can accommodate radial loads. SKF sintered bronze bushings are self-lubricating and maintenance-free. They consist of a porous bronze matrix that is impregnated with mineral oil. The oil impregnation enables very high sliding velocities and makes these bushings suitable for rotating applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 29 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | psm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre