Hengeres foglalat SKF PBM 607060 M1G1

Bushings, thrust washers and strips

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:PBM 607060 M1G1
Rubix:540938
gyártó:160033
EAN:7316571774640
SKF PLAIN BUSH BEARING BALL BRONZE PBM 607060 M1G1

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő70 mm
Szélesség60 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF PBM 607060 M1G1 siklócsapágy persely


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg537,6 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő70 mm
Szélesség60 mm
Sorozatpbm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre