Referencia
SKF:PCM 151720 E
Rubix:93736
EAN:7316572196472


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 17 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : SKF PCM 151720 E siklócsapágy persely
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 17 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | pcm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető