Hengeres foglalat SKF PCM 455030 E

Bushings, thrust washers and strips

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:PCM 455030 E
Rubix:50508
EAN:7316571896212
SKF PLAIN BUSH BEARING PCM 455030 E

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő50 mm
Szélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF PCM 455030 E siklócsapágy persely


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg83,5 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő50 mm
Szélesség30 mm
Sorozatpcm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre