Referencia
SKF:PWM 607050
Rubix:540787
gyártó:17936
EAN:7316570261882


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 50.038 mm |
Termék leírás : SKF PWM 607050 siklócsapágy persely
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 95 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 50.038 mm |
| Sorozat | pwm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre