Referencia
SKF:PWM 859580
Rubix:540720
gyártó:69823
EAN:7316570374919


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 50.055 mm |
Termék leírás : SKF PWM 859580 siklócsapágy persely
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 211,5 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 50.055 mm |
| Sorozat | pwm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre