Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC C55B32-120M
C(D)55 Compact Cylinder (ISO 21287)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:C55B32-120M
Rubix:10239196
gyártó:01193636

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-Kompakt henger,átm.32 löket 120mm, C55B32-120M
C55 double acting, air operated cylinders were designed to meet a broad range of automation machine applications. The C55 series achieves outstanding load performance due to its unique rubber bumpers, piston wear ring, and rod bushing. Standardized mounting options conform to both ISO 21287 and 6431.
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 40 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 120 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre