Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CD55B40-35M-X1439

C(D)55-X1439, Compact Cylinder ISO Standard (ISO 21287), Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CD55B40-35M-X1439
Rubix:10255605
gyártó:CD55B40-35M-X1439
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-Kompakt henger,átm.40 löket 35mm, CD55B40-35M-X1439


ISO 21287 Compact Cylinder. Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Standard strokes up to 150 mm. Cylinder variations: ATEX.

Erősségek

Conforms with the ISO 21287 standard. Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50 & 63 mm. Large stroke range from 5 mm up to 150 mm. Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification. Snap ring construction allows easy and quicker maintenance. Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type.

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket35 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok70 °C
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre