Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CD55B40-10M-X1439
C(D)55-X1439, Compact Cylinder ISO Standard (ISO 21287), Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CD55B40-10M-X1439
Rubix:10256847
gyártó:CD55B40-10M-X1439

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-Kompakt henger,átm.40 löket 10mm, CD55B40-10M-X1439
ISO 21287 Compact Cylinder.
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Standard strokes up to 150 mm.
Cylinder variations: ATEX.
Erősségek
Conforms with the ISO 21287 standard.
Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50 & 63 mm.
Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type.
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 40 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 10 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre