Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CDM2B25-220AZ
C(D)M2-Z, pneumatikus henger
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:CDM2B25-220AZ
Rubix:10506461
gyártó:CDM2B25-220AZ

Termék leírás : SMC Munkahenger CDM2B25-220AZ
A CM2 sorozatú rozsdamentes acél hengerek kompaktak, könnyűek és kiváló teljesítményt nyújtanak. A továbbfejlesztett dugattyútömítés és rúdtömítés jelentősen meghosszabbítja a berendezések élettartamát. A gumibotok alapfelszereltségként szerepelnek. A CM2 sorozat számos rögzítési lehetőséget kínál, és automatikus kapcsolásra is alkalmas.
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 25 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 220 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre