Kör keresztmetszetű hengerek SMC CM2E32-25Z1
C(D)M2-Z1, kör alakú léghenger
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:CM2E32-25Z1
Rubix:10489880
gyártó:CM2E32-25Z1

Termék leírás : SMC Kör keresztmetszetu henger CM2E32-25Z1
A CM2 sorozatú rozsdamentes acél hengerek kompaktak, könnyűek és kiváló teljesítményt nyújtanak. A továbbfejlesztett dugattyútömítés és rúdtömítés jelentősen meghosszabbítja a készülékek élettartamát. A gumibotok alapfelszereltségként szerepelnek. A CM2 sorozat számos rögzítési lehetőséget kínál, és automatikus kapcsolásra is alkalmas.
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 32 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 25 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre