Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok SMC C5032

C95/CP95 Male Rear Clevis

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:C5032
Rubix:640283
gyártó:C5032
EAN:3618035508193
C95/CP95 Accessory, Mounting Brackets

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Villás lengoperem C(P)96, átm. 32, C5032


The C95 is ISO, VDMA24562 interchangeable, and utilizes a tie rod construction. In addition to standard cushions and wear band, the C95 utilizes a "floating" cushion seal design that greatly improves operation. SMC's exclusive "figure 8" seal insures long cycle life.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg510 g
Csatlakozás 110 mm
Hengerátmérő32 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre