Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok SMC KJ12D

C95/CP95 Piston Rod Ball Joint

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KJ12D
Rubix:441424
gyártó:KJ12D
EAN:3618036078275
C95/CP95 Accessory, Piston Rod Ball Joint

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Csuklós fej, belso cs. M12 x 1.25, KJ12D


The C95 is ISO, VDMA24562 interchangeable, and utilizes a tie rod construction. In addition to standard cushions and wear band, the C95 utilizes a "floating" cushion seal design that greatly improves operation. SMC's exclusive "figure 8" seal insures long cycle life.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1m12
Hengerátmérő40 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre