Referencia
Festo:ASI-SD-PG-M12
Rubix:340675
gyártó:18789
EAN:4052568022419
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kábel aljzat ASI-SD-PG-M12 18789
cable socket ASI-SD-PG-M12 Assembly Position=Any, Operating voltage range AC=<= 125 V, Permissible current load=3 A, Protection class=(* IP65, * IP67), Ambient temperature=-40 - 85 °C
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre