Referencia
Festo:NEFU-X22F-M12G4
Rubix:521048
gyártó:572225
EAN:4052568058838
Dokumentumok
Termék leírás : Festo NEFU-X22F-M12G4 kábel aljzat - 572225
cable socket NEFU-X22F-M12G4 Width=36 mm, Height=40 mm, Length=40 mm, Fieldbus interface=bush, M12x1, 4-pin, A-coded, DC operating voltage, AS interface=26,5 - 31,6 V
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
