Tengelykapcsoló Mecaline 880631

CAM AND GROOVE COUPLING ALUMINIUM - TYPE DP

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:880631
Rubix:10165829
EAN:3660338339899
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő2 ''

Dokumentumok

Termék leírás : 880631 - CAP ADAPT-TYPE DP 2 AL


Material: Aluminium. Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérő2 ''
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre