Tengelykapcsoló Mecaline 880612

CAM AND GROOVE COUPLING ALUMINIUM WITH NBR SEAL - TYPE A

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:880612
Rubix:10165845
EAN:3660338339738
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő1 1/2 ''

Dokumentumok

Termék leírás : 880612 - FEMALE ADAPT -TYPE A 11/2 AL


Material: Aluminium. Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérő1 1/2 ''
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre