Tengelykapcsoló Mecaline 880641
CAM AND GROOVE COUPLING ALUMINIUM WITH NBR SEAL - TYPE B
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:880641
Rubix:10165821
EAN:3660338339974
Dokumentumok
Termék leírás : 880641 - COUPLER - TYPE B -NBR 11/4 AL
Material: Aluminium. Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozási átmérő | 1 1/4 '' |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre