Forgómaró reszelő GISS Cutline 863131
Carbide Bur
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:863131
Rubix:10184156
EAN:3660338177453

Dokumentumok
Termék leírás : CARBIDE BUR B 6x19-6 END CUT - ALU
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR B 6x19-6 END CUT- ALU
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 50 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | alumínium |
| Használható hossz | 19 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
