Forgómaró reszelő GISS Cutline 863204
Carbide Bur
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:863204
Rubix:10186897
EAN:3660338178146

Dokumentumok
Termék leírás : CARBIDE BUR G 6x19-6 TREE-SIMPLE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR G 6x19-6 TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 50 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | univerzális |
| Használható hossz | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre